Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S64000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 1/2 kierrekoko, 4 tuuman putki | AH6YDV 36LM72

CALBRITE S64000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 1/2 kierrekoko, 4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH6YDV Malli: S64000UB00Ristiviite: 36LM72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Putken koko4"
Sisäpituus4.75 "
Sisäleveys4.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6.75 "
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: UL- ja ASTM F593 -standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S64000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 1/2 kierrekoko, 4 tuuman putki
€174.80 / yksikkö