Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61500UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 X 1-1/2 tuuman putki | AH6YDQ ​​36LM68

CALBRITE S61500UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 x 1-1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH6YDQ Malli: S61500UB00Ristiviite: 36LM68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Putken koko1.5 "
Sisäpituus3"
Sisäleveys2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus4.25 "
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: UL- ja ASTM F593 -standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61500UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 x 1-1/2 tuuman putki
€37.67 / yksikkö