Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S62000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 kierrekoko, 2 tuuman putki | AH6YDR 36LM69

CALBRITE S62000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 kierrekoko, 2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH6YDR Malli: S62000UB00Ristiviite: 36LM69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Putken koko2"
Sisäpituus3.25 "
Sisäleveys2 29 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus4.125 "
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: UL- ja ASTM F593 -standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S62000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 kierrekoko, 2 tuuman putki
€51.32 / yksikkö