Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 1/4 kierrekoko, 1 tuuman putki | AH6YDN 36LM66

CALBRITE S61000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 1/4 kierrekoko, 1 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH6YDN Malli: S61000UB00Ristiviite: 36LM66
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
€19.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Putken koko1"
Sisäpituus2.75 "
Sisäleveys1 9 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 45 / 64 "
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: UL- ja ASTM F593 -standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61000UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 1/4 kierrekoko, 1 tuuman putki
€19.94 / yksikkö