Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61200UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 X 1-1/4 tuuman putki | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 x 1-1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH6YDP Malli: S61200UB00Ristiviite: 36LM67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKiillotettu Brite
Putken koko1.25 "
Sisäpituus3"
Sisäleveys1.75 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus4"
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: UL- ja ASTM F593 -standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61200UB00 U-pultti, vakio, 316 ruostumaton teräs, 3/8 x 1-1/4 tuuman putki
€28.22 / yksikkö