HARRINGTON Vaunut

Nostovaunut, joita käytetään sähkö-, ilma- ja manuaalisten isäntien kanssa, nostavat ja siirtävät kuormia työtilan ympäri. Ominaisuudet: sinetöidyt tarkkuuslaakerit huoltovapaa käyttö. Saatavana kuormitettavuusalueella 1000-20000 lb

Suodattaa

HARRINGTON -

johdinauto

TyyliMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta (ei alv)
APTF20052-7 / 25 "- 4"3"1000 lb€321.65
APTF20102-7 / 25 "- 5"7/10 - 3 "2000 lb€426.88
BPTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 - 4 "4000 lb€618.84
APTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 - 5 "6000 lb€918.32
APTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 - 5 "10000 lb€1,576.50
BPT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "16,000 lb€3,943.85
APT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "20,000 lb€3,943.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?