HARRINGTON PTF2030 vaunuteräs 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99

HARRINGTON PTF2030 vaunun teräs 6000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7ZMN Malli: PTF2030Ristiviite: 23XR99

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkkilaippaan W3-20/87" to 6-1/50"
Sopii palkin korkeuteen3/10 - 5 "
Head Room Bail6-7 / 10 "
Päähuone akselille12 "
Kantavuus6000 lb
Min. Sädekäyrä25-3 / 5 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.5-3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.635
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
HARRINGTON PT080 vaunuteräs 16000 lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "16,000 lb€3,943.85
HARRINGTON PT100 vaunuteräs 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "20,000 lb€3,943.85
HARRINGTON PTF2005 vaunuteräs 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "- 4"3"1000 lb€321.65
HARRINGTON PTF2010 Vaunuteräs000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "- 5"7/10 - 3 "2000 lb€426.88
HARRINGTON PTF2020 vaunuteräs 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 - 4 "4000 lb€618.84
HARRINGTON PTF2050 vaunuteräs 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 - 5 "10000 lb€1,576.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON PTF2030 vaunun teräs 6000 Lb.
€918.32 / yksikkö