HARRINGTON PT080 vaunuteräs 16000 lb. | AF7ZMH 23XR94

HARRINGTON PT080 vaunun teräs 16000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7ZMH Malli: PT080Ristiviite: 23XR94

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,943.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkkilaippaan W5-1/2" to 8-33/50"
Sopii palkin korkeuteen7/10 - 6 "
Head Room Bail4-3 / 5 "
Päähuone akselille11-3 / 10 "
Kantavuus16,000 lb
Min. Sädekäyrä118-1 / 10 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.6-7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
HARRINGTON PT100 vaunuteräs 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "20,000 lb€3,943.85
HARRINGTON PTF2005 vaunuteräs 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "- 4"3"1000 lb€321.65
HARRINGTON PTF2010 Vaunuteräs000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "- 5"7/10 - 3 "2000 lb€426.88
HARRINGTON PTF2020 vaunuteräs 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 - 4 "4000 lb€618.84
HARRINGTON PTF2030 vaunuteräs 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 - 5 "6000 lb€918.32
HARRINGTON PTF2050 vaunuteräs 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 - 5 "10000 lb€1,576.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON PT080 vaunun teräs 16000 Lb.
€3,943.85 / yksikkö