HARRINGTON PTF2010 Vaunuteräs000 Lb. | AF7ZML 23XR97

HARRINGTON PTF2010 vaunu Teräs000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7ZML Malli: PTF2010Ristiviite: 23XR97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkkilaippaan W2-7 / 25 "- 5"
Sopii palkin korkeuteen7/10 - 3 "
Head Room Bail4-1 / 5 "
Päähuone akselille7-9 / 10 "
Kantavuus2000 lb
Min. Sädekäyrä17-7 / 10 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.3-7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
HARRINGTON PT080 vaunuteräs 16000 lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "16,000 lb€3,761.91
HARRINGTON PT100 vaunuteräs 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "20,000 lb€3,900.91
HARRINGTON PTF2005 vaunuteräs 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "- 4"3"1000 lb€308.23
HARRINGTON PTF2020 vaunuteräs 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 - 4 "4000 lb€597.69
HARRINGTON PTF2030 vaunuteräs 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 - 5 "6000 lb€883.18
HARRINGTON PTF2050 vaunuteräs 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 - 5 "10000 lb€1,469.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON PTF2010 vaunu Teräs000 Lb.
€411.98 / yksikkö