DAYTON Perävaunun vakaajat

Suodattaa

DAYTON -

Perävaunun vakaajat, teräsrunko

Daytonin stabilointinosturit estävät puoliperävaunujen kaatumisen (käännä päät / ylösalaisin), kun niitä ei ole kytketty traktoreihin, käytetään rinteille pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseen ja estävät laskutelineiden uppoamisen pehmeille pinnoille. Nämä teräsrakenteiset yksiköt, joissa on keltainen maalaus, ovat ihanteellisia staattisten kuormien käsittelyyn jopa 10000 XNUMX lb asti. Niissä on lisäksi irrotettava kahva, joka voidaan asettaa räikkääseen tai alustaan ​​siirrettävyyttä varten. Niihin on myös integroitu puolipneumaattiset kumipyörät sujuvaa ohjailua varten ja heijastava kaulus yönäkyvyyden takaamiseksi. Nämä stabilointinostimet täyttävät OSHA-määräykset, ja niitä on saatavana kaasukäyttöisinä, hydraulisina, räikkä- ja spin top -tyyppisinä mekanismeina yksiköiden säätämiseksi.

TyyliMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A2W87839 "- 51"14 "Dia.50,000 lb100,000 lb8 "x 1-9 / 16" massiivikumi€612.05
B26W61239 "- 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb80,000 lb10 "kovaa kumia€692.67
C26W61439 "- 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€478.13
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ei arvioitu100,000 lb10 "kovaa kumia€779.23
E26W61841 "- 47"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia ja 4" teräspyörää€696.39
F26W61741 "- 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lb8 "kovaa kumia€332.63
G2W87744 "- 51"14 "Dia.Ei arvioitu50,000 lbEi pyöriä€200.27
H26W61644 "- 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lbEi pyöriä€217.01
C26W61544-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€491.56
DAYTON -

Perävaunun vakaajat

TyyliMalliSäätöaluePohjan kokoStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A1F14439 "- 51"14 "Dia.100,000 lb8 "x 1.6" puolipneumaattinen kumi€561.99
B4W28739 "- 51"18 "kolmio80,000 lb8 "x 1.6" kumi€511.39
C3KR7739-1 / 2 "- 51"14 "kolmio80,000 lb8 "x 1-1 / 2" massiivikumi, 4 "etupyörä€644.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?