DAYTON 4W287 Vakaajan Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ

DAYTON 4W287 Vakautustuki räikkä 80000lb

Varastossa
Tuote: AD9ZPQ Malli: 4W287

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Säätöalue39 "- 51"
Pohjan koko18 "kolmio
VäriKeltainen
Nostokyky40,000 lb
MateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus80,000 lb
Yläosa8 "Dia.
Pyörän tyyppi8 "x 1.6" kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)100.08
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden säätömenetelmä (räikkä)
    • Yläosa (8 "halkaisija)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePohjan kokoStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta
DAYTON 1F144 Vakaajan Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "- 51"14 "Dia.100,000 lb8 "x 1.6" puolipneumaattinen kumi€561.99
DAYTON 3KR77 -vakaaja Ratchet 80000lb | AC9VQX 3KR7739-1 / 2 "- 51"14 "kolmio80,000 lb8 "x 1-1 / 2" massiivikumi, 4 "etupyörä€644.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4W287 Vakautustuki räikkä 80000lb
€511.39 / yksikkö