DAYTON 2W878 Vakaajan Jack Ratchet 100000lb | AC3TUJ

DAYTON 2W878 Vakautustuki räikkä 100000lb

Varastossa
Tuote: AC3TUJ Malli: 2W878

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Säätöalue39 "- 51"
Pohjan koko14 "Dia.
VäriKeltainen
Nostokyky50,000 lb
MateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus100,000 lb
Yläosa7-3 / 4 "Dia.
Pyörän tyyppi8 "x 1-9 / 16" massiivikumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)98.3
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden säätömenetelmä (räikkä)
    • Yläosa (7-3 / 4 "halkaisija)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta
DAYTON 26W612 Vakaajan Jack Ratchet 80000 Lb. | AB8QAP 26W61239 "- 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb80,000 lb10 "kovaa kumia€692.67
DAYTON 26W613 Vakautusliitin Kaasukäyttöinen 100000lb | AB8QAQ 26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ei arvioitu100,000 lb10 "kovaa kumia€761.57
DAYTON 26W614 Vakaajan Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAR 26W61439 "- 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€473.31
DAYTON 26W615 Vakaajan Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAT 26W61544-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€481.19
DAYTON 26W616 Vakautusliittimen ruuvityyppi 50000 Lb | AB8QAU 26W61644 "- 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lbEi pyöriä€211.69
DAYTON 26W617 Vakaajaruuvin tyyppi 50000 Lb | AB8QAV 26W61741 "- 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lb8 "kovaa kumia€332.63
DAYTON 26W618 Vakaajanostin Hydraulinen 100000 Lb. | AB8QAW 26W61841 "- 47"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia ja 4" teräspyörää€696.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2W878 Vakautustuki räikkä 100000lb
€582.29 / yksikkö