DAYTON Perävaunun vakaajat, teräsrunko


Suodattaa
Väri: Keltainen , Materiaali: Teräs
TyyliMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A
2W878
39 "- 51"14 "Dia.50,000 lb100,000 lb8 "x 1-9 / 16" massiivikumi€582.29
B
26W614
39 "- 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€473.31
C
26W612
39 "- 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb80,000 lb10 "kovaa kumia€692.67
D
26W613
39-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ei arvioitu100,000 lb10 "kovaa kumia€761.57
E
26W618
41 "- 47"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia ja 4" teräspyörää€696.39
F
26W617
41 "- 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lb8 "kovaa kumia€332.63
G
2W877
44 "- 51"14 "Dia.Ei arvioitu50,000 lbEi pyöriä€200.27
H
26W616
44 "- 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb50,000 lbEi pyöriä€211.69
B
26W615
44-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 lb100,000 lb10 "kovaa kumia€481.19

Perävaunun vakaajat, teräsrunko

Daytonin stabilointinosturit estävät puoliperävaunujen kaatumisen (käännä päät / ylösalaisin), kun niitä ei ole kytketty traktoreihin, käytetään rinteille pysäköityjen perävaunujen tasoittamiseen ja estävät laskutelineiden uppoamisen pehmeille pinnoille. Nämä teräsrakenteiset yksiköt, joissa on keltainen maalaus, ovat ihanteellisia staattisten kuormien käsittelyyn jopa 10000 XNUMX lb asti. Niissä on lisäksi irrotettava kahva, joka voidaan asettaa räikkääseen tai alustaan ​​siirrettävyyttä varten. Niihin on myös integroitu puolipneumaattiset kumipyörät sujuvaa ohjailua varten ja heijastava kaulus yönäkyvyyden takaamiseksi. Nämä stabilointinostimet täyttävät OSHA-määräykset, ja niitä on saatavana kaasukäyttöisinä, hydraulisina, räikkä- ja spin top -tyyppisinä mekanismeina yksiköiden säätämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?