DAYTON 1F144 Vakaajan Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP

DAYTON 1F144 Stabilizing Jack Spin Top 100000lb

Varastossa
Tuote: AA9TDP Malli: 1F144

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Säätöalue39 "- 51"
Pohjan koko14 "Dia.
VäriKeltainen
Nostokyky40,000 lb
MateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus100,000 lb
Yläosa7-3 / 4 "Dia.
Pyörän tyyppi8 "x 1.6" puolipneumaattinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.62
Laivan korkeus (cm)112.27
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden säätömenetelmä (linko)
    • Yläosa (7-3 / 4 "halkaisija)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePohjan kokoStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta
DAYTON 3KR77 -vakaaja Ratchet 80000lb | AC9VQX 3KR7739-1 / 2 "- 51"14 "kolmio80,000 lb8 "x 1-1 / 2" massiivikumi, 4 "etupyörä€644.69
DAYTON 4W287 Vakaajan Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "- 51"18 "kolmio80,000 lb8 "x 1.6" kumi€511.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F144 Stabilizing Jack Spin Top 100000lb
€561.99 / yksikkö