DAYTON 3KR77 -vakaaja Ratchet 80000lb | AC9VQX

DAYTON 3KR77 Stabilisaattorin räikkä 80000lb

Varastossa
Tuote: AC9VQX Malli: 3KR77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Säätöalue39-1 / 2 "- 51"
Pohjan koko14 "kolmio
VäriKeltainen
Nostokyky40,000 lb
MateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus80,000 lb
Yläosa24 "x 6"
Pyörän tyyppi8 "x 1-1 / 2" massiivikumi, 4 "etupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden säätömenetelmä (räikkä)
    • Yläosa (24 "x 6")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePohjan kokoStaattinen kantavuusPyörän tyyppiHinta
DAYTON 1F144 Vakaajan Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "- 51"14 "Dia.100,000 lb8 "x 1.6" puolipneumaattinen kumi€561.99
DAYTON 4W287 Vakaajan Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "- 51"18 "kolmio80,000 lb8 "x 1.6" kumi€511.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3KR77 Stabilisaattorin räikkä 80000lb
€644.69 / yksikkö