LINCOLN ELECTRIC TIG-hitsaajat

Suunniteltu hitsaamaan metalleja, jotka ovat erittäin reaktiivisia huoneen lämpötilassa. Voidaan käyttää hitsaamaan ohuita levyjä ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, kuparista ja magnesiumista

Suodattaa

LINCOLN ELECTRIC -

AC / DC TIG -hitsaajat

Lincoln Electric TIG -hitsaajat on suunniteltu metallipintojen hitsaukseen huolto-, valmistus-, auto- ja putkistosovelluksissa. Nämä volframi-inerttikaasuhitsaajat (TIG) käyttävät ei-kuluvia volframielektrodeja, jotka tuottavat kaaren työkappaleeseen, ja säädettävän AC Auto Balance -laitteen, joka lisää tai vähentää puhdistustehoa vaatimuksen mukaisesti. Niiden avulla TIG-pulssi voi myös minimoida liiallisen lämmöntuoton aiheuttamat materiaalivirheet. Valitse laaja valikoima näistä kaasu-volframikaarihitsausyksiköistä, jotka ovat käytettävissä 208 ja 230 V: n tulojännitteellä Raptor Supplies.

TyyliMalliVahvistimet ACTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta (ei alv)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€2,675.86
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb€8,151.98
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb€8,909.43
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb€10,551.87
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb€16,620.98
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb€22,324.10
LINCOLN ELECTRIC -

TIG-hitsaajat

TyyliMalliTyöjaksoHzTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta (ei alv)
AK4342-1-------€14,572.28
BK3945-1-------€15,078.66
CK2606-1-------€3,880.97
DK3946-2-------€20,737.30
EK5126-1-------€4,111.13
FK4340-1-------€8,018.31
GK4346-1-------€6,696.94
HK2533-290 A / 23.4 V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb€7,182.04
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb€4,462.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?