LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC-tikkihitsain 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Hitsaaja 5-160 A 115/230 V 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE4EQH Malli: K1845-1Ristiviite: 5JPJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,462.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Työjakso100%
Hz50/60
Tulojännite115/230
OCV48
Lähtöalue5 - 160 ampeeria
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys8"
Vaihe1
Nimellisteho90 A / 13.6 V / 100%
Paino24 lb
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs
HitsausprosessitTIG, pulssi TIG, keppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9445
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoHzTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Hitsaaja Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076 K2533-290 A / 23.4 V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb€7,182.04
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 TIG-hitsauskone, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Vain virtalähde, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------€8,018.31
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 TIG-hitsauskone, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG-paketti jalkasäätimellä ja vesijäähdyttimellä, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------€14,572.28
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 TIG-hitsauskone, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG-paketti jalkasäätimellä ja vesijäähdyttimellä, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------€20,737.30
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 TIG-hitsauskone, Invertec V155-S, DC, Puikko/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------€3,880.97
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 TIG-hitsauskone, Square Wave TIG 200, AC/DC, Puikko/TIG-paketti jalkasäätimellä, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------€4,111.13
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 TIG-hitsauskone, Aspect 230 DC, DC, Vain virtalähde, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------€6,696.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Hitsaaja 5-160 A 115/230 V 1 Ph
€4,462.42 / yksikkö