LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-420a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQD 5JPJ3

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-420a 208 / 230v 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE4EQD Malli: K2624-1Ristiviite: 5JPJ3

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,324.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Vahvistimet AC375
Työjakso40%
Hz50/60
panos102A 208 V: n tulolla 92A 230 V: n tulolla 46A 460 V: n tulolla
Tulojännite208-230
OCV80
Lähtöalue2 - 420 ampeeria
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus49.7 "
kokonaisleveys28 "
Vaihe1
Nimellisteho375 A / 35 V / 40%
Paino751 lb
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs ja alumiini
HitsausprosessitTIG, keppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.95
Laivan korkeus (cm)126.24
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 5-230a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb€8,151.98
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb€16,620.98
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb€10,551.87
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Puikko / DC / TIG-hitsauskone, 5 - 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€2,675.86
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / DC Tig Hitsaaja 5-230a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb€8,909.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-420a 208 / 230v 1-vaihe
€22,324.10 / yksikkö