LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Puikko / DC / TIG-hitsauskone, 5 - 155 A | AE4EQF 5JPJ6

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG-hitsaaja, 5-155 A

Varastossa
Tuote: AE4EQF Malli: K2605-1Ristiviite: 5JPJ6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,675.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Vahvistimet AC105A @ 14.2V
Työjakso100%
Hz50/60
Tulojännite120
OCV75
Lähtöalue5 - 155 ampeeria
Kokonaissyvyys15.4 "
Kokonaiskorkeus11.3 "
kokonaisleveys6.2 "
Vaihe1
Nimellisteho75 A / 23 V / 100%
HitsausprosessitTIG, keppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5345
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava monikäyttöinen hitsaaja, joka soveltuu kevyeen metallinvalmistukseen, autojen korikorjauksiin ja kunnossapitopalveluihin
    • Pehmeät ja CRISP-sauvatilat tarjoavat oikeat valokaaren ominaisuudet eri elektrodeille
    • Fan-As-Needed (FAN) -tekniikka melun ja pölyn kertymisen vähentämiseksi laitteen sisällä
    • Automaattinen Hot Start -toiminto tuottaa alussa välittömän virtapiikin korkean suorituskyvyn kaaren tuottamiseksi
    • Täysin säädettävä olkahihna helpottaa kantamista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 5-230a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb€8,151.98
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb€16,620.98
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-420a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb€22,324.10
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb€10,551.87
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / DC Tig Hitsaaja 5-230a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb€8,909.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG-hitsaaja, 5-155 A
€2,675.86 / yksikkö