LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG -hitsaajat


Lincoln Electric AC / DC TIG-hitsauskoneet ovat ihanteellisia alumiinin, ruostumattoman teräksen ja pehmeän teräksen TIG-/puikkohitsaukseen sekä AC- että DC-hitsaukseen. Näitä metallikaarihitsauslaitteita käytetään rakennus-, auto-, laivanrakennus- ja valmistusteollisuudessa.

Suodattaa
Hz: 50/60 , vaihe: 1
TyyliMalliVahvistimet ACTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta (ei alv)
A
K2605-1
105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€2,675.86
B
K2535-1
225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb€8,151.98
C
K2535-2
225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb€8,909.43
D
K2618-1
27540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb€16,620.98
E
K2619-1
27540%208-23026 "31 "22 "397 lb€10,551.87
F
K2624-1
37540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb€22,324.10

AC / DC TIG -hitsaajat

Lincoln Electric TIG -hitsaajat on suunniteltu metallipintojen hitsaukseen huolto-, valmistus-, auto- ja putkistosovelluksissa. Nämä volframi-inerttikaasuhitsaajat (TIG) käyttävät ei-kuluvia volframielektrodeja, jotka tuottavat kaaren työkappaleeseen, ja säädettävän AC Auto Balance -laitteen, joka lisää tai vähentää puhdistustehoa vaatimuksen mukaisesti. Niiden avulla TIG-pulssi voi myös minimoida liiallisen lämmöntuoton aiheuttamat materiaalivirheet. Valitse laaja valikoima näistä kaasu-volframikaarihitsausyksiköistä, jotka ovat käytettävissä 208 ja 230 V: n tulojännitteellä Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Ei-kuluvaa volframielektrodia käytetään hitsauskaaren kohdistamiseen virralla.
  • Inerttiä kaasua käytetään suojaamaan ja jäähdyttämään volframi ja hitsauslätäkkö.

Ominaisuudet

  • Lincoln Electric AC / DC TIG-hitsaajat tarjoavat AC Auto-Balance -säädön tunkeutumisen ja puhdistustoiminnan säätämiseksi alumiinin hitsauksen aikana.
  • Niissä on Micro-Start II -tekniikka, joka lisää valokaaren vakautta, mikä mahdollistaa tarkan hitsauksen ja kraatterin täytön.
  • Näissä kaasuvolframikaarihitsauskoneissa on TIG-pulssiohjaimet, jotka parantavat lämmöntuontia, mikä mahdollistaa paremman lämmönsyötön hallinnan, mikä vähentää metallilevyjen vääristymiä ja vääntymistä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on TIG- ja MIG-hitsauksella?

  • TIG-hitsaus on kestävämpää ja laadukkaampaa kuin MIG-hitsaus.
  • Kun kaksi metallipalaa sulatetaan, TIG suoritetaan ilman lisäainemetallia, kun taas MIG käyttää hitsaukseen syöttölankaa.

Mikä on näiden kaasuvolframikaarihitsauslaitteiden ampeeriluokitus?

2 ja 420

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?