LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Hitsaaja Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076

LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Hitsaaja Precision Tig 5-230a 460v

Varastossa
Tuote: AA4AKD Malli: K2533-2Ristiviite: 12C076

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,182.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Vahvistimet AC5-230A
Työjakso90 A / 23.4 V / 100%
Hz60 Hz
panos208/230/1/60 ampeeria
Tulojännite460V
OCV75V
Lähtöalue5 - 230 ampeeria
Kokonaissyvyys25.6 "
Kokonaiskorkeus20.7 "
kokonaisleveys14.5 "
Vaihe1
Nimellisteho90A
Paino192 lb
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs ja alumiini
HitsausprosessitTIG, keppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)65.56
Laivan pituus (cm)83.52
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoHzTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC-tikkihitsain 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9 K1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb€4,462.42
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 TIG-hitsauskone, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Vain virtalähde, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------€8,018.31
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 TIG-hitsauskone, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG-paketti jalkasäätimellä ja vesijäähdyttimellä, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------€14,572.28
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 TIG-hitsauskone, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG-paketti jalkasäätimellä ja vesijäähdyttimellä, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------€20,737.30
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 TIG Welder, Invertec V155-S, DC, Stick/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------€3,880.97
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 TIG-hitsauskone, Square Wave TIG 200, AC/DC, Puikko/TIG-paketti jalkasäätimellä, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------€4,111.13
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 TIG-hitsauskone, Aspect 230 DC, DC, Vain virtalähde, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------€6,696.94

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Hitsaaja Precision Tig 5-230a 460v
€7,182.04 / yksikkö