LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQE 5JPJ5

LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE4EQE Malli: K2619-1Ristiviite: 5JPJ5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,551.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
Vahvistimet AC275
Työjakso40%
Hz50/60
panos104A 208 V: n tulolla 94A 230 V: n tulolla 47A 460 V: n tulolla
Tulojännite208-230
OCV75
Lähtöalue2 - 340 ampeeria
Kokonaissyvyys26 "
Kokonaiskorkeus31 "
kokonaisleveys22 "
Vaihe1
Nimellisteho275 A / 31 V / 40%
Paino397 lb
Hitsattu materiaaliMieto teräs, ruostumaton teräs ja alumiini
HitsausprosessitTIG, keppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.8
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 5-230a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb€8,151.98
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb€16,620.98
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-420a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb€22,324.10
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Puikko / DC / TIG-hitsauskone, 5 - 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€2,675.86
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / DC Tig Hitsaaja 5-230a 208 / 230v 1-vaiheinen | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb€8,909.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / DC Tig Hitsaaja 2-340a 208 / 230v 1-vaihe
€10,551.87 / yksikkö