CLEVELAND Napauta ja kuole sarjaa

Sisältää suurnopeusteräksestä valmistetut murto-, kone- ja metriset käsihana- ja suuttimet. Käytetään vahingoittuneiden ja kuluneiden puiden, muovien ja metallien lankojen korjaamiseen

Suodattaa

CLEVELAND -

Tap and Die -sarja, metrinen, hiiliteräs

TyyliMalliMitan tyyppiPalojen lukumääräShapekokovalikoimaKoot sisältyvätKiertyyppiHinta (ei alv)
AC00611Tuuma24Pyöreä kiinteä1/4 "- 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC€3,996.26
BC00526Kone22Pyöreä säädettävä#4 - #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF€1,101.58
CLEVELAND -

Napauta ja kuole sarjaa

TyyliMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenKoot sisältyvätKiertyyppiTyyppiHinta (ei alv)
AC00610-----€1,615.27
BC00517-----€886.38
CC00612-----€2,821.68
DC00518-----€778.97
EC00609-----€2,119.53
FC0045117metrinenM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75metrinenmetrinen€727.47
GC0061417metrinenM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3metrinenmetrinen€3,491.79
HC0053350SAE ja metrinen4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metrinenMurtoluku / metrinen€3,501.41
CLEVELAND -

Tap and Die -sarja, murto-osainen, nopea teräs

TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta (ei alv)
AC00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€1,219.04
BC00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€6,266.51
AC00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€4,146.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?