CLEVELAND C00613 Tap / die-sarja | AD6UHB 4ALF6

CLEVELAND C00613 Hanat/suulakesarja

Varastossa
Tuote: AD6UHB Malli: C00613Ristiviite: 4ALF6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,464.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot20
Die tyyppi2-osainen
Suorittaa loppuunMylly
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä46
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima1/4 - 1 "
Koot1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
Koot sisältyvät1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
KiertyyppiNC, NF
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)81.53
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8207400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napautusavaimen numero (15, 7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
CLEVELAND C00528 Tap / die-sarja | AD6UHD 4ALH2 C00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€1,149.54
CLEVELAND C00532 Tap / die-sarja | AD6UHE 4ALH3 C00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€4,225.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C00613 Hanat/suulakesarja
€6,464.85 / yksikkö