CLEVELAND C00614 Tap / die-sarja | AD6UHC 4ALF7

CLEVELAND C00614 Hanat/suulakesarja

Varastossa
Tuote: AD6UHC Malli: C00614Ristiviite: 4ALF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,343.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot7
Die tyyppi2-osainen
Suorittaa loppuunMylly
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä17
SAE tai metrinenmetrinen
KokovalikoimaM6 ja M18
KootM6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M18 x 2.5
Koot sisältyvätM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3
Kiertyyppimetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8207400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napa-avaimen numero (13)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenKoot sisältyvätKiertyyppiTyyppiHinta
CLEVELAND C00451 Tap / die-sarja | AD6UHF 4ALH5 C0045117metrinenM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75metrinenmetrinen€754.74
CLEVELAND C00533 Tap / die-sarja | AD6UHG 4ALH6 C0053350SAE ja metrinen4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metrinenMurtoluku / metrinen€3,618.25
CLEVELAND C00610 Hanat ja stanssaukset, 13 osaa, 1/4 tuuman koko - 20 min. Napauta langan kokoa | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----€1,823.22
CLEVELAND C00518 Hanat ja stanssaukset, 13 osaa, 1/4 tuuman koko - 20 min. Napauta ketjun kokoa | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----€805.44
CLEVELAND C00517 Hanat ja stanssaussetti, 17 osaa, nro 4-40 min. Napauta langan kokoa | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----€886.74
CLEVELAND C00609 Hanat ja stanssaussetti, 18 osaa, nro 4-40 min. Napauta langan kokoa | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----€2,223.39
CLEVELAND C00612 Hanat ja stanssaukset, 23 osaa, 1/4 tuuman koko - 20 min. Napauta ketjun kokoa | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----€2,959.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C00614 Hanat/suulakesarja
€3,343.55 / yksikkö