Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C00528 Tap / die-sarja | AD6UHD 4ALH2

CLEVELAND C00528 Hanat/suulakesarja

Varastossa
Tuote: AD6UHD Malli: C00528Ristiviite: 4ALH2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,149.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot11
Die tyyppiSäädettävä
Suorittaa loppuunMylly
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä24
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima1/4 - 1/2 ", 1 / 8-27 NPT
Koot1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Koot sisältyvät1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
KiertyyppiNC, NF, NPT
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8207400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napa-avaimen numero (333)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
CLEVELAND C00613 Tap / die-sarja | AD6UHB 4ALF6 C00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€6,464.85
CLEVELAND C00532 Tap / die-sarja | AD6UHE 4ALH3 C00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€4,225.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C00528 Hanat/suulakesarja
€1,149.54 / yksikkö