Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set # 4 - # 12 22 kpl | AJ2GXT 4ALF9

CLEVELAND C00526 Hanat ja stanssaussarjat #4 - #12 22 kappaletta

Varastossa
Tuote: AJ2GXT Malli: C00526Ristiviite: 4ALF9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,073.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Die materiaali / tyyppiHiiliteräs
Mitan tyyppiKone
Suorittaa loppuunMylly
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä22
MuotoPyöreä säädettävä
kokovalikoima#4 - #12
Koot sisältyvät#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNC, NF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta jakoavaimen numero: 329

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiPalojen lukumääräMuotokokovalikoimaKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
CLEVELAND C00611 Tap and Die Set 1/4 - 1 tuumaa 24 kappaletta | AJ2GXR 4ALF3 C00611Tuuma24Pyöreä kiinteä1/4 "- 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC€4,296.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C00526 Hanat ja stanssaussarjat #4 - #12 22 kappaletta
€1,073.86 / yksikkö