CLEVELAND C00611 Tap and Die Set 1/4 - 1 tuumaa 24 kappaletta | AJ2GXR 4ALF3

CLEVELAND C00611 Tap and Die -sarja 1/4 - 1 tuumaa 24 kappaletta

Varastossa
Tuote: AJ2GXR Malli: C00611Ristiviite: 4ALF3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,296.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Die materiaali / tyyppiHiiliteräs
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunMylly
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä24
MuotoPyöreä kiinteä
kokovalikoima1/4 "- 1"
Koot sisältyvät1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.525
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta jakoavaimen numero: 15, 7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiPalojen lukumääräMuotokokovalikoimaKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
CLEVELAND C00526 Tap and Die Set # 4 - # 12 22 kpl | AJ2GXT 4ALF9 C00526Kone22Pyöreä säädettävä#4 - #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF€1,073.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C00611 Tap and Die -sarja 1/4 - 1 tuumaa 24 kappaletta
€4,296.38 / yksikkö