BALDOR MOTOR Uppopumput

Sisältää yksi- ja kolmivaiheiset upotettavat valurautapumput, joissa on kaksoishiiliset keraamiset mekaaniset tiivisteet, kaksi NC-termostaattia, kaksi kosteutta tunnistavaa anturia ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit. Soveltuu ilmastimiin, lietepumppuihin ja sekoittimiin

Suodattaa

TyyliMalliAmpeeriaBase TypekehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
ASUM73006-440.7 AEi asennusta320TY630.000 hv43.12 "460 V€31,871.04
ASUM74004-451.7 AEi asennusta250TY440.000 hv37.34 "460 V€28,010.88
ASUM75004-464.3 AEi asennusta320TY450.000 hv43.12 "460 V€32,780.16
ASUM75004SM-464.3 AEi asennusta320TY450.000 hv42.5 "460 V€32,780.16
ASUM75006-465.9 AEi asennusta320TY650.000 hv43.12 "460 V€35,547.84
ASUM76004-474.9 AEi asennusta320TY460.000 hv43.12 "460 V€41,925.12
ASUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VEi asennusta250TY430.000 hv37.34 "230 V 460 V€20,689.92
ASUM77506-490.9 AJäykkä360TY675.000 hv-460 V€55,577.28
ASUM77504-491.3 AEi asennusta320TY475.000 hv43.12 "460 V€54,354.24
TyyliMalliAmpeeriaBase TypekehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
ASUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VJäykkä180TY41.000 hv25.94 "115 V 230 V€8,023.68
ASUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VEi asennusta180TY61.000 hv28 "230 V 115 V€8,433.60
ASUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VEi asennusta180TY42.000 hv28 "230 V 115 V€8,983.68
ASUL 5050430.0 AEi asennusta180TY45.000 hv31.69 "230 V€15,012.48
ASUL 5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VEi asennusta180TY43.000 hv28 "115 V 230 V€11,435.52
ASUL50306SM42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VEi asennusta210TY63.000 hv32.41 "115 V 230 V€13,716.48
TyyliMalliJänniteAmpeeriaBase TypeTullimääräkehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
ASUM70204SM-8200 V 400 V6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 VEi asennusta15 MIN180TY42.000 hv28 "€6,983.04
ASUM70504-8200 V 400 V16.1 A @ 200 V 8.1 A @ 400 VEi asennusta15 MIN180TY45.000 hv26.66 "€7,425.60
ASUM71006-4230 V 460 V28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY610.000 hv33.82 "€13,737.60
ASUM71504230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY415.000 hv33.82 "€13,104.00
ASUM72004-4230 V 460 V52.4 A @ 230 V 26.2 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY420.000 hv33.82 "€15,517.44
ASUM72006-4230 V 460 V54.8 A @ 230 V 27.4 A @ 460 VEi asennusta15 MIN250TY620.000 hv37.34 "€20,469.12
ASUM72504SM-4230 V 460 V64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN250TY425.000 hv37.06 "€19,154.88
ASUM72506-4230 V 460 V70.4 A @ 230 V 35.2 A @ 460 VEi asennusta15 MIN250TY625.000 hv37.34 "€26,559.36
ASUM20754230 V 460 V20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY47.500 hv33.82 "€7,040.64
ASUM21004230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY410.000 hv33.82 "€8,211.84
ASUM21504230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY415.000 hv33.82 "€10,649.28
ASUM70154SM230 V 460 V4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY41.500 hv28 "€6,832.32
ASUM70504-4230 V 460 V14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY45.000 hv26.66 "€7,425.60
ASUM70756-4230 V 460 V22.6 A @ 230 V 11.3 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY67.500 hv33.82 "€10,922.88
ASUM71004230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY410.000 hv33.82 "€9,961.92
ASUM71006230 V 460 V28.8 A @ 230 V 14.4 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY610.000 hv33.82 "€13,737.60
ASUM70104SM230 V 460 V3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY41.000 hv28 "€6,640.32
ASUM70306230 V 460 V10.4 A @ 230 V 5.2 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY63.000 hv28.71 "€7,206.72
ASUM21504-4230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY415.000 hv33.82 "€10,649.28
ASUM70506230 V 460 V16.0 A @ 230 V 8.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY65.000 hv26.66 "€10,205.76
ASUM70504230 V 460 V14.0 A @ 230 V 7.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY45.000 hv26.66 "€7,425.60
ASUM70304SM230 V 460 V8.8 A @ 230 V 4.4 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY43.000 hv28 "€7,072.32
ASUM70204SM230 V 460 V5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY42.000 hv28 "€6,983.04
ASUM21004-4230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY410.000 hv33.82 "€8,211.84
ASUM72504-4230 V 460 V64.2 A @ 230 V 32.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN250TY425.000 hv37.34 "€19,154.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?