BALDOR MOTOR SUM70204SM-8 Submersible Motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TENV, 180TY Frame | AJ6YAD

BALDOR MOTOR SUM70204SM-8 Uppomoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TENV, 180TY-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YAD Malli: SUM70204SM-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,983.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria6.7 A @ 200 V 3.3 A @ 400 V
Base TypeEi asennusta
Tullimäärä15 MIN
kehys180TY
KehysmateriaaliRauta
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiM
Napojen lukumäärä4
ulostulo2.000 hv
Kokonaispituus28 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Jännite200 V 400 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.15
Laivan korkeus (cm)138.43
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokannet: Pystysuuntaiset nostokannet
    • Tuoteperhe: Muu
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: P-pohja
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaBase TypeTullimääräkehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR SUM20754 Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, TENV, 210TY Runko | AJ6XZU SUM20754230 V 460 V20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY47.500 hv33.82 "€7,040.64
BALDOR MOTOR SUM21004 Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TENV, 210TY Runko | AJ6XZW SUM21004230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY410.000 hv33.82 "€8,211.84
BALDOR MOTOR SUM21004-4 Uppomoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TENV, 210TY Runko | AJ6XZX SUM21004-4230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY410.000 hv33.82 "€8,211.84
BALDOR MOTOR SUM21504 Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TENV, 210TY Runko | AJ6XZY SUM21504230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY415.000 hv33.82 "€10,649.28
BALDOR MOTOR SUM21504-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TENV, 210TY Runko | AJ6XZZ SUM21504-4230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VEi asennusta15 MIN210TY415.000 hv33.82 "€10,649.28
BALDOR MOTOR SUM70104SM Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 180TY Runko | AJ6YAA SUM70104SM230 V 460 V3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY41.000 hv28 "€6,640.32
BALDOR MOTOR SUM70154SM Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 180TY Runko | AJ6YAB SUM70154SM230 V 460 V4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VEi asennusta15 MIN180TY41.500 hv28 "€6,832.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR SUM70204SM-8 Uppomoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TENV, 180TY-kehys
€6,983.04 / yksikkö