BALDOR MOTOR SUM74004-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TENV, 250TY Runko | AJ6YBJ

BALDOR MOTOR SUM74004-4 Uppomoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TENV, 250TY-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YBJ Malli: SUM74004-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,010.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria51.7 A
Base TypeEi asennusta
Tullimäärä15 MIN
kehys250TY
KehysmateriaaliRauta
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiM
Napojen lukumäärä4
ulostulo40.000 hv
Kokonaispituus37.34 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Jännite460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.05
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: F
    • Nostokannet: Pystysuuntaiset nostokannet
    • Tuoteperhe: Muu
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: D-laippa
    • Akselin halkaisija: 1.750 tuumaa
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBase TypekehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusJänniteHinta
BALDOR MOTOR SUM73004-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, TENV, 250TY Runko | AJ6YBG SUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VEi asennusta250TY430.000 hv37.34 "230 V 460 V€20,689.92
BALDOR MOTOR SUM73006-4 Uppomoottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, TENV, 320TY Runko | AJ6YBH SUM73006-440.7 AEi asennusta320TY630.000 hv43.12 "460 V€31,871.04
BALDOR MOTOR SUM75004-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaiheinen, TENV, 320TY Runko | AJ6YBK SUM75004-464.3 AEi asennusta320TY450.000 hv43.12 "460 V€32,780.16
BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaiheinen, TENV, 320TY Runko | AJ6YBL SUM75004SM-464.3 AEi asennusta320TY450.000 hv42.5 "460 V€32,780.16
BALDOR MOTOR SUM75006-4 Uppomoottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaiheinen, TENV, 320TY Runko | AJ6YBM SUM75006-465.9 AEi asennusta320TY650.000 hv43.12 "460 V€35,547.84
BALDOR MOTOR SUM76004-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, 3-vaiheinen, TENV, 320TY Runko | AJ6YBN SUM76004-474.9 AEi asennusta320TY460.000 hv43.12 "460 V€41,925.12
BALDOR MOTOR SUM77504-4 Uppomoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 320TY Runko | AJ6YBP SUM77504-491.3 AEi asennusta320TY475.000 hv43.12 "460 V€54,354.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR SUM74004-4 Uppomoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TENV, 250TY-kehys
€28,010.88 / yksikkö