BALDOR MOTOR SUL50306SM Uppomoottori, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, TENV, 210TY Runko | AJ6XZR

BALDOR MOTOR SUL50306SM Uppomoottori, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, TENV, 210TY-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XZR Malli: SUL50306SM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,716.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 V
Base TypeEi asennusta
Tullimäärä15 MIN
kehys210TY
KehysmateriaaliRauta
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Napojen lukumäärä6
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus32.41 "
Vaihe1
Palvelukerroin1.15
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Jännite115 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.4504
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokannet: Pystysuuntaiset nostokannet
    • Tuoteperhe: Muu
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: P-pohja
    • Akselin halkaisija: 1.250 tuumaa
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBase TypekehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusJänniteHinta
BALDOR MOTOR SUL50104SM Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TENV, 180TY Runko | AJ6XZJ SUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VJäykkä180TY41.000 hv25.94 "115 V 230 V€8,023.68
BALDOR MOTOR SUL50106SM Uppomoottori, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, TENV, 180TY Runko | AJ6XZK SUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VEi asennusta180TY61.000 hv28 "230 V 115 V€8,433.60
BALDOR MOTOR SUL50204SM Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TENV, 180TY Runko | AJ6XZN SUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VEi asennusta180TY42.000 hv28 "230 V 115 V€8,983.68
BALDOR MOTOR SUL50304 Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, TENV, 180TY Runko | AJ6XZP SUL 5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VEi asennusta180TY43.000 hv28 "115 V 230 V€11,435.52
BALDOR MOTOR SUL50504 Uppomoottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, TENV, 210TY Runko | AJ6XZT SUL 5050430.0 AEi asennusta180TY45.000 hv31.69 "230 V€15,012.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR SUL50306SM Uppomoottori, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1-vaihe, TENV, 210TY-kehys
€13,716.48 / yksikkö