BALDOR MOTOR Räjähdyssuojatut uppomoottorit, kolmivaiheinen, TENV, vaarallinen käyttö


Suodattaa
Tuloluokitus: 15 MIN , Kehyksen materiaali: Rauta , Eristysluokka: F , Moottorin tyyppi: M , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliAmpeeriaBase TypekehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusJännite
A
SUM73006-4
40.7 AEi asennusta320TY630.000 hv43.12 "460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM74004-4
51.7 AEi asennusta250TY440.000 hv37.34 "460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM75004-4
64.3 AEi asennusta320TY450.000 hv43.12 "460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM75004SM-4
64.3 AEi asennusta320TY450.000 hv42.5 "460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM75006-4
65.9 AEi asennusta320TY650.000 hv43.12 "460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM76004-4
74.9 AEi asennusta320TY460.000 hv43.12 "460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM73004-4
79.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VEi asennusta250TY430.000 hv37.34 "230 V 460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM77506-4
90.9 AJäykkä360TY675.000 hv-460 V
Tarjouspyyntö
A
SUM77504-4
91.3 AEi asennusta320TY475.000 hv43.12 "460 V
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?