KILLARK Strobe ja vilkkuvat valot

Suodattaa

KILLARK -

NVSL-sarjan polyesteri-LED-valot

Killark NVSL -sarjan LED-valaisimet soveltuvat varoitus- ja merkinantosovelluksiin syövyttävissä ja vaarallisissa tiloissa. Näissä yksiköissä on käänteinen kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaaliseen valon heijastukseen. Ne tuottavat korkean valovirran intensiteetin (420 mikrosalamaa minuutissa), mikä parantaa visuaalista havaintaa heikossa valaistuksessa. Nämä yksiköt on valmistettu lasitäytteisestä kovettuvasta polyesteristä kemikaalien, hiilivetyjen ja liuottimien vastustamiseksi. Ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan, mukaan lukien Lexan-linssi ylös- tai sivuasentoon.
Raptor Supplies tarjoaa myös Killarkin vaaralliset varoitusvalot ksenonitekniikalla 60-80 välähdystä minuutissa.

TyyliMallieräValotehoHinta (ei alv)
ANVSLCFG26RLED-majakka70.8 Candela€519.51
BNVSLCFG26GLED Piilotettava Strobe-valo100 Candela€534.46
CNVSLCFG26AStobe-valo148 Candela€551.30
KILLARK -

Vaarallinen varoitusvalo, LED

Killarkin vaarallisissa varoitusvaloissa on käänteinen kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaaliseen valon heijastamiseen. Niiden salamannopeus on 7 mikrosalamaa sekunnissa visuaalisen havainnon parantamiseksi, ja ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan (mukaan lukien linssi ylös- tai sivuasentoon). Ne eivät sisällä lasia, jotka eivät ole paljaita, ja ne noudattavat elintarvikkeiden jalostuslaitoksille vaadittuja luokan II, F ja G luokituksia. Näitä varoitusvaloja on saatavana valotehoina välillä 70.8 - 148 kandelaa. Valittu Killark varoitusvalot mukana tulee kupolin muotoiset linssit, jotka kokoavat kaiken valon ja suurentavat sitä kohti kohdepintaa.

TyyliMallieräValotehoHinta (ei alv)
ANVSLCFG25R4C15, 40 kHz muunnin70.8 Candela€576.56
BNVSLCFG25ALED-varoitusvalo148 Candela€551.30
KILLARK -

NVSZM-sarjan ksenonvalot, 120 VAC, 60-80 välähdystä / min

Killark NVSZM -sarjan ksenonvalot on suunniteltu varoitus- ja merkinantosovelluksiin. Näissä ksenonyksiköissä on lasitäytteinen kovamuovinen polyesterikotelo ja Lexan-linssi, jotka kestävät ympäristön lämpötiloja välillä -40 - 40 ° C.Ne tuottavat 60-80 välähdystä minuutissa, jotta valo havaitaan hyvin ja tasaisesti jakautuu. Valitut mallit (vilkkuvat valot vaarallisessa paikassa) LED-tekniikka tarjoaa pitkäikäisen toiminnan mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

TyyliMalliHinta (ei alv)
ANVSZMFG01R€561.55
BNVSZMFG01A€560.87
CNVSZMFG01G€560.87
KILLARK -

Vaaralliset ksenonvaroitusvalot, 12-80VDC

Killark EnviroRite NVS -sarjan ksenonvaroitusvalot ovat ihanteellisia varoitusjärjestelmiin sisä- ja ulkotiloissa. Näissä räjähdysturvallisissa vilkkuvissa yksiköissä on lasitäytteinen kovettuva polyesterirunko ja Lexan-linssi, jotka kestävät ympäristön lämpötiloja -40 - 40 ° C ja vastustavat kemiallista korroosiota. Ne voidaan asentaa seinälle ja välähtää 60-80 kertaa minuutissa, jotta saadaan parempi visuaalinen käsitys. Valitse laaja valikoima näistä valaisimista, joiden jännitearvot ovat 12 - 80 VDC keltaisena, punaisena ja vihreänä.
Tarjoamme myös 120VAC varoitusvalot 120 voltin virtalähde, lampun käyttöikä 10,000 tuntia.

TyyliMalliHinta (ei alv)
ANVSZMFG26A€560.87
BNVSZMFG26G€560.87
CNVSZMFG26R€547.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?