KILLARK NVSL-sarjan polyesteri-LED-valot


Suodattaa
Nykyinen piirretty: 0.20 A DC , Syvyys: 4.75 " , Halkaisija: 4.75 " , Vilkkuu minuutissa: 420 mikrosalamaa , Korkeus: 6.875 " , Kotelon materiaali: Lasitäytetty polyesteri , Lampun käyttöikä: 50,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: Integroitu käänteinen kartio , Linssin materiaali: Lexan (R) , Käyttölämpötila: -40 - 104 astetta F , Virtalähde: 12 - 80 VDC , Arvosana: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Leveys: 4.75 "
TyyliMallieräValotehoHinta (ei alv)
A
NVSLCFG26R
LED-majakka70.8 Candela€519.51
B
NVSLCFG26G
LED Piilotettava Strobe-valo100 Candela€534.46
C
NVSLCFG26A
Stobe-valo148 Candela€551.30

NVSL-sarjan polyesteri-LED-valot

Killark NVSL -sarjan LED-valaisimet soveltuvat varoitus- ja merkinantosovelluksiin syövyttävissä ja vaarallisissa tiloissa. Näissä yksiköissä on käänteinen kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaaliseen valon heijastukseen. Ne tuottavat korkean valovirran intensiteetin (420 mikrosalamaa minuutissa), mikä parantaa visuaalista havaintaa heikossa valaistuksessa. Nämä yksiköt on valmistettu lasitäytteisestä kovettuvasta polyesteristä kemikaalien, hiilivetyjen ja liuottimien vastustamiseksi. Ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan, mukaan lukien Lexan-linssi ylös- tai sivuasentoon.
Raptor Supplies tarjoaa myös Killarkin vaaralliset varoitusvalot ksenonitekniikalla 60-80 välähdystä minuutissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?