Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NVSZMFG01A Vaarallinen varoitusvalo Xenon Amber 120V | AJ2HCY 4KGU3

KILLARK NVSZMFG01A Vaarallinen varoitusvalo Xenon Amber 120V

Varastossa
Tuote: AJ2HCY Malli: NVSZMFG01ARistiviite: 4KGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
Nykyinen piirretty0.04 A vaihtovirta
Syvyys4.75 "
Halkaisija4.75 "
Vilkkuu minuutissa60-80
Korkeus11.187 "
KoteloLasitäytetty polyesteri
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiXenon
LinssisuunnitteluKupoli
Lens MaterialLexan (R)
Valoteho50 Candela
Käyttölämpötila.-22 - 104 astetta F
Virtalähde120 VAC
ArvosanaIP66, NEMA 3, 4, 4X
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK NVSZMFG01R vaarallinen varoitusvalo Xenon Red 120VAC | AJ2HCZ 4KGU4 NVSZMFG01R€549.37
KILLARK NVSZMFG01G vaarallinen varoitusvalo Xenon Green 120V | AJ2HDA 4KGU5 NVSZMFG01G€549.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NVSZMFG01A Vaarallinen varoitusvalo Xenon Amber 120V
€549.37 / yksikkö