Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NVSLCFG25R vaarallinen varoitusvalo LED punainen | AJ2HCU 4KGT7

KILLARK NVSLCFG25R vaarallinen varoitusvalo punainen

Varastossa
Tuote: AJ2HCU Malli: NVSLCFG25RRistiviite: 4KGT7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€496.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4C15, 40 kHz muunnin
Nykyinen piirretty0.04 A vaihtovirta
Syvyys4.75 "
Halkaisija4.75 "
Vilkkuu minuutissa420 mikrosalamaa
Korkeus6.875 "
KoteloLasitäytetty polyesteri
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluIntegroitu käänteinen kartio
Lens MaterialLexan (R)
Valoteho70.8 Candela
Käyttölämpötila.-40 - 104 astetta F
Virtalähde120 / 240 VAC
ArvosanaIP66, NEMA 3, 4, 4X
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräValotehoHinta
KILLARK NVSLCFG25A vaarallinen varoitusvalo LED keltainen | AJ2HCT 4KGT6 NVSLCFG25ALED-varoitusvalo148 Candela€496.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NVSLCFG25R vaarallinen varoitusvalo punainen
€496.09 / yksikkö