Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NVSLCFG26G vaarallinen varoitusvalo LED vihreä | AJ2HCX 4KGU2

KILLARK NVSLCFG26G Vaarallinen varoitusvalo LED Vihreä

Varastossa
Tuote: AJ2HCX Malli: NVSLCFG26GRistiviite: 4KGU2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Piilotettava Strobe-valo
Nykyinen piirretty0.20 A DC
Syvyys4.75 "
Halkaisija4.75 "
Vilkkuu minuutissa420 mikrosalamaa
Korkeus6.875 "
KoteloLasitäytetty polyesteri
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluIntegroitu käänteinen kartio
Lens MaterialLexan (R)
Valoteho100 Candela
Käyttölämpötila.-40 - 104 astetta F
Virtalähde12 - 80 VDC
ArvosanaIP66, NEMA 3, 4, 4X
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräValotehoHinta
KILLARK NVSLCFG26A vaarallinen varoitusvalo LED keltainen | AJ2HCV 4KGT9 NVSLCFG26AStobe-valo148 Candela€551.30
KILLARK NVSLCFG26R vaarallinen varoitusvalo LED punainen | AJ2HCW 4KGU1 NVSLCFG26RLED-majakka70.8 Candela€519.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NVSLCFG26G Vaarallinen varoitusvalo LED Vihreä
€534.46 / yksikkö