Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolttiporasarja 1/8-3/4 tuumaa 3 kpl | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolttiporasarja 1/8-3/4 tuumaa 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB9EHF Malli: 10502cbRistiviite: 2CJR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe poranteräsarja
Terän pituus2-3/4", 3-1/8"
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Reikäkokojen lukumäärä28
Palojen lukumäärä3
Varren koko1/4 ", 3/8"
Varren tyyppiHex
kokovalikoima1/8 "- 3/4"
Koot sisältyvät1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Vaiheen paksuus1/32 "ja 1/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN UNIBIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaTerän pituusSuorittaa loppuunKoot sisältyväteräMateriaaliPalojen lukumääräVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 poranteräsarja 3 m 7 reiän koot | AB6LPM 21Y395 111036 mm - 18 mm2 9 / 16 "Kirkas7 reikäkokoa (6 mm - 18 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel73 / 8 "€95.41
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 poranteräsarja 4 m 10 reiän koot | AB6LPP 21Y397 111044 mm - 22 mm2.875 "Kirkas10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€106.63
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 poranteräsarja 4 mt 10 reiän koot | AB6LPT 21Y402 161044 mm - 22 mm2.875 "Titaaninitridi10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€108.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolttiporasarja 1/8-3/4 tuumaa 3 kpl
€238.84 / yksikkö