Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Porausporasarja GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6

LENOX TOOLS 30929-VB30929 porrassarja GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454

Varastossa
Tuote: AC2NMA Malli: 30929-VB30929Ristiviite: 2LML6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe poranteräsarja
Terän pituus2-3/4", 3", 3-1/8"
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä28
Palojen lukumäärä4
Varren koko1/4 x 3/8 "
Varren tyyppiKolme tasainen
Koko1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"
Koot sisältyvät1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Vaiheen paksuus1/32", 1/16", 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPalojen lukumääräKokoKoot sisältyvätHinta
LENOX TOOLS 30889 Hss poranteräsarja 3 kpl | AE2HVR 4XL29 308892-3 / 4 ", 3"31/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€241.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 30929-VB30929 porrassarja GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454
€456.20 / yksikkö