Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-9224 Pora-poranteräsarja, kaksoishana - 6 kpl pakkaus | AA8RWE 19RK85

MILWAUKEE 48-89-9224 poranteräsarja Double Flute - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8RWE Malli: 48-89-9224Ristiviite: 19RK85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe poranteräsarja
Terän pituus3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"
MalliTuplahuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä12, 12, 2, 1, 9, 2
Palojen lukumäärä6
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1/4 ", 3/8"
Varren tyyppi3 litteä
Koko1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "
kokovalikoima1/8" to 1-3/8"
Koot sisältyvät1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "
Vaiheen paksuus1/8", 5/32", 3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPalojen lukumääräVarren tyyppikokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
MILWAUKEE 48-89-9221 Askelporanterä Hss 1/8-7/8 tuumaa 3 kpl | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Pyöreä (3) litteä1/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€105.00
MILWAUKEE 48-89-9223 askelporanteräsarja Hss 1 / 8-1-3 / 8 tuumaa 4 kpl | AF6JFF 19RK84 48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Pyöreä (3) litteä1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€249.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9224 poranteräsarja Double Flute - 6 kpl pakkaus
€521.23 / yksikkö