MILWAUKEE Nopea teräs 3 tasainen


Suodattaa
Suunnittelu: Tuplahuilu , Suorittaa loppuun: Mustaoksidi , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 2 , Pistekulma: 135 Tutkinnot , Varren koko: 1/4 ", 3/8"
TyyliMalliTerän pituusPalojen lukumääräVarren tyyppikokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A
48-89-9224
3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 litteä1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€262.50
B
48-89-9223
3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Pyöreä (3) litteä1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€407.54
C
48-89-9221
3-7/64", 3-1/64", 3"3Pyöreä (3) litteä1/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€208.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?