Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 poranteräsarja 4 m 10 reiän koot | AB6LPP 21Y397

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 poranteräsarja 4 m 10 reikää

Varastossa
Tuote: AB6LPP Malli: 11104Ristiviite: 21Y397
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
€106.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus2.875 "
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Reikäkokojen lukumäärä10
Palojen lukumäärä10
Varren koko3 / 8 "
Varren tyyppiHex
Koko4 mm - 22 mm ja 2 mm
kokovalikoima4 mm - 22 mm
Koot sisältyvät10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelin
Vaiheen paksuus2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaTerän pituusSuorittaa loppuunKoot sisältyväteräMateriaaliPalojen lukumääräVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11103 poranteräsarja 3 m 7 reiän koot | AB6LPM 21Y395 111036 mm - 18 mm2 9 / 16 "Kirkas7 reikäkokoa (6 mm - 18 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel73 / 8 "€95.41
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 poranteräsarja 4 mt 10 reiän koot | AB6LPT 21Y402 161044 mm - 22 mm2.875 "Titaaninitridi10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€108.11
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb kobolttiporasarja 1/8-3/4 tuumaa 3 kpl | AB9EHF 2CJR9 10502cb1/8 "- 3/4"2-3/4", 3-1/8"Höyryoksidi1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Vaihe poranteräsarjaKoboltti31/4 ", 3/8"€238.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 poranteräsarja 4 m 10 reikää
€106.63 / yksikkö