Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-9223 48-89-9204 Poranteräsarja 5 osaa | AJ2KDY 7DY17

MILWAUKEE 48-89-9223 48-89-9204 poranteräsarja 5 osaa

Varastossa
Tuote: AJ2KDY Model: 48-89-9223 48-89-9204Ristiviite: 7DY17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe poranteräsarja
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä31
Palojen lukumäärä5
Varren koko1/4 ", 3/8"
Varren tyyppiKolme tasainen
kokovalikoima1/8" to 1-3/8"
Koot sisältyvät1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "
Vaiheen paksuus3/16", 5/32", 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräkokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
MILWAUKEE 48-89-9221 48-89-9204 Pora-poranteräsarja 4 kpl | AJ2KDX 7DY16 48-89-9221 48-89-920441/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€310.47
MILWAUKEE 48-89-9224 48-89-9204 Vaiheinen poranteräsarja 7 kpl | AJ2KDZ 7DY18 48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€622.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9223 48-89-9204 poranteräsarja 5 osaa
€509.21 / yksikkö