BELL & GOSSETT Höyryloukut

Valurautaiset / messinkiset höyryloukut, jotka on suunniteltu käytettäviksi hydraulisten höyryjärjestelmien kanssa ilman siirtämiseksi ja höyryn pitämiseksi järjestelmän sisällä sekä kondensaatin tyhjentämiseksi järjestelmästä. Suurin käyttöpaine on 250 psi ja se voi toimia lämpötiloissa 450 ° F

Suodattaa

BELL & GOSSETT -

17C-sarja, tasapainotettu painehöyrynpoistin

TyyliMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)NPT-tuloNPT-ulostuloHinta (ei alv)
A17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€305.16
B17C-A-4-2511"1€491.36
C17C-S-2-251/2--€447.98
D17C-V-2-251/2--€339.16
B17-CA-2-251/2--€206.93
E17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€412.87
BELL & GOSSETT -

B1-sarja, käännetyt kauhan höyryloukut

Bell & Gossett B1 -sarjan käänteiset ämpärihöyryerot ovat höyryjärjestelmien olennaisia ​​komponentteja, ja niissä on nerokas käänteinen kauharakenne, joka avautuu, kun kondenssivettä on poistettava, ja sulkeutuu estääkseen höyryn karkaamisen. Tämä mekanismi parantaa energiatehokkuutta, vähentää vesivasaroita ja pidentää laitteiden käyttöikää. Ylläpitämällä optimaaliset höyryn ja lauhteen väliset suhteet, nämä erottimet varmistavat järjestelmän suorituskyvyn, estävät vaurioita ja minimoivat seisokkeja. Niissä on valurautaiset rungot kestävyyden takaamiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäiset komponentit korroosionkestävyyden takaamiseksi, mikä säilyttää loukun suorituskyvyn ajan mittaan. Näissä höyryluukuissa on irrotettavat kannet, jotka helpottavat huoltoa huoltoseisokkien vähentämiseksi. Niitä on saatavana muunnelmina, joiden maksimikäyttöpaineet ovat 30, 75, 125, 180 ja 250 psi.

TyyliMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSINPT-tuloNPT-ulostuloHinta (ei alv)
AB1030S-21/22501 / 2 "1/2€430.08
AB1180S-21/21801 / 2 "1/2€429.78
AB1075S-21/2751 / 2 "1/2€390.14
AB1125S-21/2125--€445.32
AB1030S-33/4303 / 4 "3/4€453.67
AB1075S-33/4753 / 4 "3/4€518.53
AB1180S-33/41803 / 4 "3/4€421.73
AB1125S-33/4125--€415.45
BELL & GOSSETT -

Höyryloukku

TyyliMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Hinta (ei alv)
A9C-A-4-1251€501.98
B8C-A-2-1251/2€358.85
A8C-A-3-1253/4€284.66
C8C-S-3-1253/4€364.32
TyyliMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSINPT-tuloNPT-ulostuloHinta (ei alv)
AB0080S-21/2801 / 2 "1/2€333.35
AB0150S-21/21501 / 2 "1/2€399.63
AB0080A-21/2801 / 2 "1/2€344.06
AB0125A-21/21251 / 2 "1/2€337.44
AB0150A-21/21501 / 2 "1/2€348.48
AB0125S-21/21251 / 2 "1/2€407.24
AB0150A-33/41503 / 4 "3/4€358.76
AB0125A-33/41253 / 4 "3/4€320.08
AB0125S-33/41253 / 4 "3/4€376.58
AB0150S-33/41503 / 4 "3/4€428.19
AB0080A-33/4803 / 4 "3/4€321.93
AB0080S-33/4803 / 4 "3/4€363.63
BELL & GOSSETT -

Kelluvat ja termostaattiset höyryloukut

TyyliMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSIMaks. LämpötilaNPT-tuloNPT-ulostuloHinta (ei alv)
AFT030H-4130406-astetta F1"1€682.38
AFT015H-4115406-astetta F--€543.91
AFT075H-4175406-astetta F1"1€843.40
AFT125H-41125406-astetta F1"1€745.36
BFT030C-61.530377-astetta F1-1 / 2 "1.5€1,058.41
BFT075C-61.575377-astetta F1-1 / 2 "1.5€1,421.24
BFT015C-61.515377-astetta F1-1 / 2 "1.5€925.43
AFT015H-61.515406-astetta F--€945.68
BFT075C-51.2575406-astetta F1-1 / 4 "1.25€1,261.73
BFT125C-51.25125406-astetta F1-1 / 4 "1.25€1,311.54
AFT030H-51.2530406-astetta F1-1 / 4 "1.25€862.47
AFT015H-51.2515406-astetta F--€634.91
CFT015C-8215377-astetta F2"2€1,679.20
AFT015H-8215406-astetta F--€1,510.88
DFT015X-8215377-astetta F2"2€2,817.99
EFT015C-102.515377-astetta F2-1 / 2 "2.5€6,848.02
AFT015H-33/415406-astetta F--€465.70
AFT030H-33/430406-astetta F--€580.09
AFT075H-33/475406-astetta F--€622.01
AFT0125H-33/4125406-astetta F--€739.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?