Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Höyryloukku, maksimikäyttöpsi 25 1/2 tuumaa | AD8ZQW 4NU75

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Höyryloukku Max Toiminta Psi 25 1/2 In

Varastossa
Tuote: AD8ZQW Malli: 17-CA-2-25Ristiviite: 4NU75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/2
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Käyttö PSI25
Maks. Lämpötila353-astetta F
Putken kokoonpanoKulma
PaineilmaventtiiliItsesäätyvä
Tyyppitermostaatti-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)NPT-tuloNPT-ulostuloHinta
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Höyryloukku, maksimi käyttö Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€305.16
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Höyryloukku, maksimi käyttö Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€491.36
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Höyryloukku, maksimi käyttö Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€412.87
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Höyryloukku, maksimi käyttöpiiri 25 1/2 tuumaa | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€447.98
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 25 1/2 tuumaa | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--€339.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Höyryloukku Max Toiminta Psi 25 1/2 In
€206.93 / yksikkö