Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Höyryloukku Maks. Käyttö Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Höyryloukun maksimi käyttöpaine 125 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EVQ Malli: 9C-A-4-125Ristiviite: 2CMH2

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1
Rungon materiaaliMessinki
Alavirran PSI-alue0 ja 125
Maks. Käyttö PSI125
Maks. Lämpötila353-astetta F
NPT-tulo1"
NPT-ulostulo1
NPT-portti1 sisään.
Putken kokoonpanoKulma
PaineilmaventtiiliItsesäätyy kaikkiin käyttöpaineisiin
Tyyppitermostaatti-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Hinta
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 125 1/2 tuumaa | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€358.85
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 125 3/4 tuumaa | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/4€284.66
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 125 3/4 tuumaa | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/4€364.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Höyryloukun maksimi käyttöpaine 125 1 tuumaa
€501.98 / yksikkö