BELL & GOSSETT FT125H-4 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 125 1 In | AB9EUG 2CMC7

BELL & GOSSETT FT125H-4 Steam Trap Max toiminta Psi 125 1 in

Varastossa
Tuote: AB9EUG Malli: FT125H-4Ristiviite: 2CMC7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1
Rungon materiaaliValurauta
Alavirran PSI-alue0 ja 125
Maks. Käyttö PSI125
Maks. Lämpötila406-astetta F
NPT-tulo1"
NPT-ulostulo1
NPT-portti1 sisään.
Putken kokoonpano4 putkea, 2 tuloaukkoa ja 2 ulostuloaukkoa
PaineilmaventtiiliItsesäätyy kaikkiin käyttöpaineisiin
TyyppiKelluva ja termostaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSIMaks. LämpötilaNPT-tuloNPT-ulostuloHinta
BELL & GOSSETT FT030H-4 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 30 1 In | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406-astetta F1"1€682.38
BELL & GOSSETT FT075H-4 höyryloukku, maksimi käyttöpsi 75 1 tuumaa | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406-astetta F1"1€843.40
BELL & GOSSETT FT030H-5 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 30 1 1/4 tuumaa | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406-astetta F1-1 / 4 "1.25€862.47
BELL & GOSSETT FT075C-5 höyryloukku, maksimi käyttöpsi 75 1 1/4 tuumaa | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406-astetta F1-1 / 4 "1.25€1,351.06
BELL & GOSSETT FT125C-5 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 125 1 1 / 4in | AB9EUK 2CMD1 FT125C-51.25125406-astetta F1-1 / 4 "1.25€1,311.54
BELL & GOSSETT FT015C-6 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 15 1 1/2 tuumaa | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377-astetta F1-1 / 2 "1.5€925.43
BELL & GOSSETT FT030C-6 Höyryloukku, maksimi käyttö Psi 30 1 1/2 tuumaa | AB9EUM 2CMD3 FT030C-61.530377-astetta F1-1 / 2 "1.5€1,108.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT FT125H-4 Steam Trap Max toiminta Psi 125 1 in
€745.36 / yksikkö