Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT B0125S-2 Höyryloukku Maksimi käyttöpsi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6

BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max toiminta Psi 125 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EVA Malli: B0125S-2Ristiviite: 2CME6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/2
Rungon materiaaliValurauta
Alavirran PSI-alue0 ja 125
Maks. Käyttö PSI125
NPT-tulo1 / 2 "
NPT-ulostulo1/2
NPT-portti1/2 tuumaa
Putken kokoonpanoRungossa, linjassa
TyyppiKäänteinen kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSINPT-tuloNPT-ulostuloHinta
BELL & GOSSETT B0080A-2 höyryloukku, maksimi käyttöpiiri 80 1/2 tuumaa | AB9EUT 2CMD8 B0080A-21/2801 / 2 "1/2€344.06
BELL & GOSSETT B0125A-2 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 125 1/2 tuumaa | AB9EUU 2CMD9 B0125A-21/21251 / 2 "1/2€351.61
BELL & GOSSETT B0150A-2 Höyryloukku Maksimi käyttöaste 150 1/2 tuumaa | AB9EUV 2CME1 B0150A-21/21501 / 2 "1/2€348.48
BELL & GOSSETT B0080A-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 80 3/4 tuumaa | AB9EUW 2CME2 B0080A-33/4803 / 4 "3/4€321.93
BELL & GOSSETT B0125A-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 125 3/4 tuumaa | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/4€320.08
BELL & GOSSETT B0150A-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 150 3/4 tuumaa | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/4€358.76
BELL & GOSSETT B0080S-2 höyryloukku, maksimi käyttöpiiri 80 1/2 tuumaa | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/2€333.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max toiminta Psi 125 1/2 tuumaa
€407.24 / yksikkö