BELL & GOSSETT B1030S-2 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 250 1/2 tuumaa | AB9EVF 2CMG2

BELL & GOSSETT B1030S-2 Steam Trap Max toiminta Psi 250 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EVF Malli: B1030S-2Ristiviite: 2CMG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/2
Rungon materiaaliValurauta
Alavirran PSI-alue0 ja 30
Maks. Käyttö PSI250
Maks. Lämpötila450-astetta F
NPT-tulo1 / 2 "
NPT-ulostulo1/2
NPT-portti1/2 tuumaa
Putken kokoonpanoRungossa, linjassa
TyyppiKäänteinen kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSINPT-tuloNPT-ulostuloHinta
BELL & GOSSETT B1180S-2 höyryloukku, maksimi käyttöpiiri 180 1/2 tuumaa | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/2€429.78
BELL & GOSSETT B1075S-2 höyryloukku, maksimi käyttöpsi 75 1/2 tuumaa | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/2€390.14
BELL & GOSSETT B1030S-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 30 3/4 tuumaa | AB9EVJ 2CMG5 B1030S-33/4303 / 4 "3/4€453.67
BELL & GOSSETT B1075S-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 75 3/4 tuumaa | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/4€518.53
BELL & GOSSETT B1180S-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 180 3/4 tuumaa | AB9EVL 2CMG7 B1180S-33/41803 / 4 "3/4€421.73
BELL & GOSSETT B1125S-3 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 125 3/4 tuumaa | AD8ZQR 4NU71 B1125S-33/4125--€415.45
BELL & GOSSETT B1125S-2 höyryloukku, maksimi käyttö Psi 125 1/2 tuumaa | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--€445.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT B1030S-2 Steam Trap Max toiminta Psi 250 1/2 tuumaa
€430.08 / yksikkö